Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R 2004 L Lochblechrückwand 768x770x116mm absenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1446169
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1446169
EAN/GTIN:
     4010886811917
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Produktbeschreibung:

Automatisch hochfahrbar mit 2 Gasdruckfedern, verschließbar mit Zylinderschloss
Übersichtliche Werkzeuganbringung
Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H
Die komplett bestückte Wand kann einfach abgesenkt werden
Für Werkzeugwagen No. 2004 und No. 2005 geeignet (auch für alte No. 2002er/2003er Wagen)
Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
768x770 mm
Ausführung:
leer
Gesamtbreite:
770 mm
Gesamthöhe:
768 mm
Gesamtiefe:
116 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
24 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Werkstattwagen, Werkstattwagenrückwand, lochplatte, Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,54*
€ 731,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,02*
€ 675,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,65*
€ 658,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,16*
€ 645,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,09*
€ 622,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.