Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 3,0x0,5x200 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 3,0x0,5x200 mm Wera
Schraubendreher Kraftform 3,0x0,5x200 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208911
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5008009001
EAN/GTIN:
     4013288107992
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge, Wera

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Elektriker-Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.


Ohne Lasertip.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
200 mm
Lasertip:
Nein
Griff:
Kraftform-Plus
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5008009001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, 62700034, Klinge, QR4027910, runder, Schraubendreher, Schraubenzieher, Wera
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,61*
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,68*
5 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 3,78*
€ 5,22*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,28*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 3,87*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008006001
ab € 1,73*
Ähnlich
Wera
05008007001
ab € 2,02*
Ähnlich
Wera
05008008001
ab € 2,86*
Ähnlich
Wera
05008015001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05008027001
ab € 5,47*
Ähnlich
Wera
05008055001
ab € 4,57*
Ähnlich
Wera
05008060001
ab € 6,15*
Ähnlich
Wera
05008061001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.