Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EinbauSatz für Wälzlager Kukko


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
EinbauSatz für Wälzlager Kukko
EinbauSatz für Wälzlager Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-208949
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     71-L
EAN/GTIN:
     4021176782121
Suchbegriffe:
Bohrer (Funkenfrei)
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
Modul Werkzeuge
Lagereinbauwerkzeug-Satz

Ausführung: Leichte Ausführung aus schlagfestem Polyacetal mit einzigartiger Arretierung. Lieferung in L-Boxx.

Anwendung: Zum Einbau von Kugellagern. Der Kunststoffaufsatz ist minimal kleiner als das Kugellager, damit ein problemloses Versenken möglich ist. Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Außer-Haus-Montage.


1 Satzinhalt:
1 rückschlagfreier Hammer
13 Schlagringe für Lager mit Bohrungs-Ø 10-50 mm
3 Schlaghülsen für Innen-Ø 18, 32 und 52 mm
Weitere Informationen:
Modell:
71–L
Anzahl:
37-teilig
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
71-L
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lager-montagewerkzeug kukko, modul werkzeuge, 63390010, Abzieher, Einbausatz, Handwerkzeuge, Kukko, Lagereinbauwerkzeug-Satz, QR4028105
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
pro Satz
Frei Haus
ab € 525,70*
€ 572,19*
1 Tag
29
pro Satz
Frei Haus
ab € 524,24*
€ 574,71*
1 Tag
13
pro Satz
Frei Haus
ab € 534,10*
€ 584,93*
Lager 4012
13
pro Satz
Frei Haus
ab € 550,32*
€ 602,31*
7 Tage
13
pro Satz
Frei Haus
ab € 560,88*
€ 608,31*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 602,31*
€ 716,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 593,46*
€ 706,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 575,96*
€ 685,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 566,26*
€ 673,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 550,32*
€ 654,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.