Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T10x 25 mm rostfrei Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T10x 25 mm rostfrei Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T10x 25 mm rostfrei Wera
Artikel-Nr.:
     4012-209052
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5071032001
EAN/GTIN:
     4013288111067
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Bit für Innen-TORX©-Schrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS©-Werkzeuge sind TORX©-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX©-System und das TORX PLUS©-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX©-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS©-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS©-Werkzeugen in einem TORX©-Profil nicht möglich.



Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich.

Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost.

Hinweis: Stainless-Rapidaptor siehe (Bestell-Nr. 6428 0010).
Weitere Informationen:
Größe:
T 10
Gesamtlänge:
25 mm
Tool Finder:
Ja
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5071032001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx t10 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, 6,3, 3126, 64440005, 1/4,, Bit, Bit-Klingen, DIN3126, für, Innen-TORX®-Schrauben, PLUS, QR4291137, Stainless, TORX®/TORX®, Wera
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,50*
€ 2,24*
Lager 4012
51
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,34*
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,87*
€ 2,59*
3 Tage
51
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071034001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071036001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071038001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071030001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.