Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288111067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3064440005
EAN/GTIN:
     4013288111067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3 Stainless Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich. Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost. Hinweis: Bithalter 1/4" Rapidaptor Stainless siehe Bestell-Nr. 6428 0010.
Weitere Informationen:
Größe:
T 10
Gesamtlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064440005
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx t10 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Innen-TORX®-Schrauben, DIN3126C6, TORX®, Bit, Innen-Torx-Klinge, DIN3126, 1/4", Stainless, Innen-Torx-Bit, für, QR4291137, DIN, Bit-Klingen, Wera, 3126, TORX®/TORX®, 6, 3, PLUS, 3064440005, 64440005
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,50*
€ 2,24*
2 Tage
51
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,34*
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,87*
€ 2,59*
3 Tage
51
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071034001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071036001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071038001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071030001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.