Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Disc-Halter 75 mm weich Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Combi-Disc-Halter 75 mm weich Pferd
Combi-Disc-Halter 75 mm weich Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-209493
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     SBH 75 W
EAN/GTIN:
     4007220266823
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftstützteller
COMBIDISC©-Halter, Ø 75 mm

Anwendung: Zur Aufnahme von COMBIDISC©-Schleifblättern, COMBIDISC©-Vliesronden und POLICLEAN©-Ronden. Schaft-Ø 6 mm.

Weitere Informationen:
für Scheiben-Ø:
75 mm
Härte:
weich
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
SBH 75 W
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, schleifblatthalter pferd, exzenter schleifscheibe, 82553005, COMBIDISC®-Halter, COMBIDISC®-Schleifwerkzeuge, die, für, Halter, Oberflächenveredelung, Pferd, QR5178845
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 19,89*
€ 25,43*
1 Tag
364
1
€ 5,00*
ab € 19,98*
€ 25,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 25,82*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 20,14*
€ 25,83*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 20,82*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42791075
ab € 127,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.