Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC-Schleifblatt A K 80 50 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBIDISC-Schleifblatt A K 80 50 mm Pferd
COMBIDISC-Schleifblatt A K 80 50 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-209515
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     CD 50 A 80 Forte
EAN/GTIN:
     4007220266144
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
COMBIDISC©-Schleifblatt CD Korund A-Forte, Ø 50 mm

CD
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A-FORTE) auf reißfestem, starkem Gewebe-Trägermaterial, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Für universelle Schleifarbeiten an allen Metallen. Korund A-Forte gewährleistet eine hohe Standzeit und einen kühlenden Schliff.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
50 mm
Körnung:
80
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
CD 50 A 80 Forte
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Handschleifpapier, Holz-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt p80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 50 mm, 82586080, Blaukörper, Braunkörper, Finishingpapier, Finishingpapiere, Flintpapier, Flintpapiere, Pferd, QR5178764, Scheibe, Scheiben, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifmittel,, Schleifpapier, Schleifpapiere, Streifen, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10384
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 0,97*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,00*
6 Tage
5449
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,03*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,06*
Lager 4012
165
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,11*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.