Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 10l Nr.21133 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffkanister 10l Nr.21133 Pressol
Kraftstoffkanister 10l Nr.21133 Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-209859
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21133
EAN/GTIN:
     4103810211331
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kunststoff-Kraftstoffkanister

• Kanister aus Polyethylen (HDPE)
• Robustes und schlagunempfindliches flexibles Auslaufrohr aus Polypropylen (PP)
• Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
• TÜV-geprüft, mit UN/BAM-Zulassung
• Für alle Kraftstoffarten geeignet

Lieferung: Auslaufrohr 175 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung.

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
21133
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: 4103810211331, Abschmiergerät, Benzin-Kanister, Fettpresse, Fettpresse,, Kanister, Kraftstoff-Kanister, Kunststoff-Kraftstoffkanister, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030042, Zerstäuber, Zerstäuber,
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 11,37*
9 Tage
92
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 11,39*
1
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 11,74*
Lager 4012
92
1
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 11,82*
2 Tage
122
1
€ 5,45*
ab € 9,57*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21131
ab € 6,62*
Ähnlich
Pressol
21137
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.