Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A30NSG V2A 125x7,2 mm gekröpft Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe A30NSG V2A 125x7,2 mm gekröpft Pferd
Schruppscheibe A30NSG V2A 125x7,2 mm gekröpft Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-213025
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     E125-7 A30NSG -INOX
EAN/GTIN:
     4007220470251
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm
schruppscheibe
Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung, SG-ELASTIC, Rüggeberg

Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für die universelle Edelstahlbearbeitung. Ideal für Flächenschliff, Schweiß- und Kehlnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Ausfugen.



Spezialkorund (A30). Zum professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk.

Wichtiger Hinweis für die Bearbeitung von Edelstahl:

Für die Bearbeitung von Edelstahl empfehlen sich grundsätzlich nur eisen- und schwefelfreie Werkzeuge. Zudem sollten Sie ein Werkzeug nach der Bearbeitung von Normalstahl nicht für Edelstahl verwenden. An dem Werkzeug befinden sich Rückstände des Normalstahls. Diese Rückstände zerstören jede Edelstahllegierung und führen somit zur Rostbildung am bearbeiteten Edelstahl-Werkstück. Sogar Funken, die bei der Bearbeitung von Normalstahl auftreten, können Edelstahl-Legierungen zerstören.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Stärke:
7,2 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
E125-7 A30NSG -INOX
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: 80530125, Pferd, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4462
10
€ 5,00*
ab € 3,21*
€ 3,99*
9 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,02*
5 Tage
5309
10
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,19*
Lager 4012
157
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,19*
4 Tage
133
1
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
80115023
ab € 1.659,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.