Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Weißblech mit sieb 200 mm 3,20l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Weißblech mit sieb 200 mm 3,20l Pressol
Trichter Weißblech mit sieb 200 mm 3,20l Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-227004
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2344
EAN/GTIN:
     4103810023446
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter

Ausführung: Aus Weißblech mit Kunststoffrohr, handlichem Griff, auswechselbarem Sieb, hohem Aufsatzrand und Luftnuten.

Anwendung: Geeignet für Öl-, und Dieselkraftstoffe.

Weitere Informationen:
Trichter-Ø:
200 mm
Fassungsvermögen:
3,2 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
2344
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, 95730200, Abschmiergerät, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030014, Weißblech, Zerstäuber,
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
10
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 10,80*
Lager 4012
130
1
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 11,32*
4 Tage
111
1
€ 4,79*
ab € 8,86*
€ 11,34*
2 Tage
144
1
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 11,35*
1
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
490021
ab € 4,07*
Zubehör
Pressol
17 605
ab € 104,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.