Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Schaftfräser Multi-Cut „Duplex“ 2614AZ 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser Multi-Cut „Duplex“ 2614AZ 16,0 mm
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser Multi-Cut „Duplex“ 2614AZ 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-251457
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2614AZ.016
EAN/GTIN:
     4037753590294
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Hartmetall-Schaftfräser Multi-Cut Duplex in langer Ausführung zum Hochleistungsschruppen in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Die Duplex-Geometrie vereint HPC- und HFC-Geometrie und ermöglicht 2D- und 3D-Bearbeitungen mit nur einem Werkzeug. Sehr niedrige Schnittkräfte und Schwingungen durch ungleiche Teilung und NR-Schneidenprofil. Zum Schruppen bei labilen Verhältnissen hervorragend geeignet. Für Trockenbearbeitung ausgelegt.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø16
Produktlinie:
FRANKEN Multi-Cut
Schneidendurchmesser Ød₁:
16.0 mm
Schneidentoleranz:
h11
Einheitensystem:
Metrisch
Programmierradius R₃D Messpunkt lₘ:
4.64
Schaftdurchmesser Ød₂:
16.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
4.0
Radius r₁:
7.8 mm
Radius r₂:
1.6
Schneidenlänge l₂:
32.0 mm
Freie Halslänge l₃:
40.0 mm
Gesamtlänge l₁:
92.0
Halsdurchmesser Ød₃:
15.5
Programmierradius R₃D:
2.2
Radiusabweichung tmax:
0.5
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Eckenradius (Duplex)
Beschichtung:
TIALN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
NR
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
R3D
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ICA
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
45 deg
Rampenwinkel:
3-5 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 280,80*
€ 347,92*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,82*
€ 411,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,43*
€ 420,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,57*
€ 469,61*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,27*
€ 488,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,82*
€ 421,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.