Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Torusfräser Hard-Cut 2807A 2,0 mm / R0,4 l3=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Torusfräser Hard-Cut 2807A 2,0 mm / R0,4 l3=10
FRANKEN Hartmetall Torusfräser Hard-Cut 2807A 2,0 mm / R0,4 l3=10
Artikel-Nr.:
     4012-252325
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2807A.102
EAN/GTIN:
     4037753493380
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Hartmetall-Torusfräser Hard-Cut in extralanger Ausführung für Schlichtanwendungen in vielen, auch harten Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Sehr genaue Radiustoleranz von ±5µm für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit. Zum HSC-Schlichten und Fräsen zylindrischer Kavitäten bis 12 x d1 geeignet. TIALN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø2 x 10
Produktlinie:
FRANKEN Hard-Cut
Schneidentoleranz:
±0,01
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
6.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h5
Schneidenanzahl (Z):
2
Radius r₁:
0.4 mm
Radiustoleranz:
±0,005
Schnitttiefe:
1,5 mm
Nutzlänge (LU):
10,00 mm
Gesamtlänge (OAL):
57,00 mm
Halsfreischliff Ø:
1,9 mm
Schaftanschlusslänge l₄:
14.0
Halswinkel β:
9.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Torusfräser
Beschichtung:
TIALN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
H
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Torus
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Rampenwinkel:
3-5 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
2,0 mm
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 66,22*
€ 86,54*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,03*
€ 101,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 106,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 107,57*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.