Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 40 l weiß 740x380 mm 43103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 40 l weiß 740x380 mm 43103
Abfallsammler 40 l weiß 740x380 mm 43103
Artikel-Nr.:
     4012-256103
Herst.-Nr.:
     43103
EAN/GTIN:
     4030695431038
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Push-Abfallsammler ohne/mit Fußpedal, RAL 9016 weiß

Geruchshemmende Einwurfklappe
Edelstahl-Klappe, selbstschließend.
Bequeme Bedienung
Zwei Designs zur Auswahl
Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl, poliert.
Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, mit Bügelgriff zum Herausnehmen.
Drei Größen zur Auswahl
Alle Modelle mit bodenschonendem Kantenschutz.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Fußpedal
Inhalt:
37 l
Maße HxØ:
730x415 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,66*
€ 147,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 147,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 151,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 153,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 153,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.