Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Deckel H900 mm D450 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Deckel H900 mm D450 mm silber
Abfallsammler mit Deckel H900 mm D450 mm silber
Artikel-Nr.:
     4012-256121
Herst.-Nr.:
     10012
EAN/GTIN:
     4030695100125
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler ohne Tür

Deckel aus Kunststoff
Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
Geeignet für 120-l-Plastiksäcke

Weitere Abfallsäcke ebenfalls erhältlich.
Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
900 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Ø:
450 mm
Gewicht:
11 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,49*
€ 146,51*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,49*
€ 146,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 151,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 153,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 155,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,18*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.