Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsbandabroller
>
Kunststoffbandabroller
>
Artikel
Abrollwagen verzinkt für Kunststoffbänder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-257401
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
17603
EAN/GTIN:
4030198176030
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Kunststoffband-Umreifungs-Set, Abrollwagen ST vollverzinkt mit Ablage
Vollverzinkte Ausführung
Hochwertiger Abrollwagen, für die Arbeit im Außenbereich geeignet. Die großen Rollen ermöglichen ein leichtes fahren z. B. auf Kopfsteinpflaster.
Mit außen liegender Trommelbremse und Köcher für den Einfädelstab.
Für Bandkerne mit
Ø 406 mm, siehe unten.
Geeignet für PET- und PP-Kunststoffband.
Palettiernadel
auf Anfrage lieferbar (nicht im Lieferumfang)
Abrollwagen
Lackiert mit Bügelbremse, verstellbar.
Geeignet für Bandkerne mit Ø 200, 280 oder 406 mm.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
... >
Betriebseinrichtung
>
Transport- und Lagertechnik
>
Verpacken und Versenden
Weitere Suchbegriffe:
Polyesterband
,
Umreifungsbänder PET
,
Plastikband
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
Abrollstativ für Paketierung
,
Abrollwagen
,
Umreifungsbandabroller
,
abrollwagen fahrbar
,
kunststoff umreifungsband
,
abrollwagen banholzer
,
30414760
,
Abrollwgen
,
Kunststoffband-Umreifungen
,
Kunststoffband-Umreifungen-Set
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,25*
€ 372,46*
Lager 6C8MS
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,12*
€ 372,46*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,95*
€ 375,45*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,98*
€ 377,30*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,95*
€ 381,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 12,7 mm.
Banholzer & Wenz
30401
ab € 66,18*
Zubehör
Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm.
Banholzer & Wenz
30402
ab € 68,88*
Zubehör
Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, für hohe Anforderungen, Bandbreite 16 mm.
Banholzer & Wenz
30403
ab € 71,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen