Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 3,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 3,5m
Layher Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 3,5m
Layher Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 3,5m
Artikel-Nr.:
     4012-258036
Hersteller:
     Wilhelm layher GmbH & Co.KG
Herst.-Nr.:
     1402101
EAN/GTIN:
     4035209207000
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Gerüst Uni Breit P2

• Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten
• Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg, vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert
• Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich

Hinweis: Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar. Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Breit P2 auch mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,2 m
Gerüsthöhe:
2,43 m
Standhöhe:
1,2 m
Gewicht ohne Ballast:
111,7 kg
Made in Germany:
ja
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Wilhelm layher GmbH & Co.KG
Adresse/Postanschrift:
Ochsenbacher Straße 56, D-74363 Güglingen-Eibensbach
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@layher.com
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, 30612388, Gerüste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,92*
€ 1.558,19*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.462,06*
€ 1.558,69*
20 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.464,11*
€ 1.601,8197*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.523,69*
€ 1.616,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,10*
€ 1.682,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,42*
€ 1.923,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,13*
€ 1.902,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,24*
€ 1.841,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,95*
€ 1.820,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,69*
€ 1.813,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,26*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 206,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.