Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang Typ3/80 H bis 2000 mm Bef.-Art W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streifenvorhang Typ3/80 H bis 2000 mm Bef.-Art W
Streifenvorhang Typ3/80 H bis 2000 mm Bef.-Art W
Streifenvorhang Typ3/80 H bis 2000 mm Bef.-Art W
Artikel-Nr.:
     4012-258236
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     330801
EAN/GTIN:
     4332163922438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Streifenvorhänge, Höhe bis 2000 mm, Befestigungsart W

Bei Vorhängen unter einem Breitenmaß von 1500 mm wird immer eine Mindestberechnungsbreite von 1500 mm zugrunde gelegt.

Errechnung des Gesamtpreises
Lichte Öffnungsbreite (LB x LH) x m² - Preis des Streifentyps

Beschreibung siehe Seite 1/181



Wählen Sie den richtigen Streifentyp (Empfehlungen):
Typ für Innentüren bis Höhe für Außentüren bis Höhe
mm mm
3/60 0–2000 0–2000
3/80 2000–3000 1000–2500
3/100 2500–3500 2300–3000
4/60 3000–4000 2600–3500
4/80 3500–4500 2800–4000
4/100 4500–6000 3000–6000


Überlappung in 80/120 (%/mm)
Weitere Informationen:
Typ:
Mrz 80
Lamellen Breite x Stärke:
300x3 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30624520, Industrie-Vorhänge, Lamellen-Vorhang, Lamellenvorhänge, Lamellen-Vorhänge, Lärm-, PVC-Lamellen-Vorhang, PVC-Lamellen-Vorhänge, PVC-Streifen, PVC-Streifenvorhang, PVC-Streifenvorhänge, Schmutz-Vorhänge, Schutzvorhang, Schutzvorhänge, Schweißerschutz, Streifenvorhang, Streifenvorhänge, Transparente, Vorhang, Vorhänge
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 70,25*
€ 89,86*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 89,86*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 70,99*
€ 90,83*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,81*
€ 91,90*
27 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 72,92*
€ 93,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.