Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstreifen transp300x3 mm VE 50 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffstreifen transp300x3 mm VE 50 m Rolle
Kunststoffstreifen transp300x3 mm VE 50 m Rolle
Kunststoffstreifen transp300x3 mm VE 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4012-258305
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     813003
EAN/GTIN:
     4332163923121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Streifenware, 50-m-Rolle

Bei Vorhängen unter einem Breitenmaß von 1500 mm wird immer eine Mindestberechnungsbreite von 1500 mm zugrunde gelegt.

Errechnung des Gesamtpreises
Lichte Öffnungsbreite (LB x LH) x m² - Preis des Streifentyps

Beschreibung siehe Seite 1/181



Kunststoffstreifen aus transparentem Material mit abgerundeten Kanten.

Weitere Informationen:
Lamellen Breite x Stärke:
300x3 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamelle für streifenvorhang, 30624865, Industrie-Vorhänge, Lamellen-Vorhang, Lamellenvorhänge, Lamellen-Vorhänge, Lärm-, PVC-Lamellen-Vorhang, PVC-Lamellen-Vorhänge, PVC-Streifen, PVC-Streifenvorhang, PVC-Streifenvorhänge, Schmutz-Vorhänge, Schutzvorhang, Schutzvorhänge, Schweißerschutz, Streifenvorhang, Streifenvorhänge, Transparente, Vorhang, Vorhänge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,18*
€ 291,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,14*
€ 291,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,74*
€ 303,54*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,80*
€ 327,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,04*
€ 330,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.