Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsz. 400x200mm Alu, Notausgang rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsz. 400x200mm Alu, Notausgang rechts
Rettungsz. 400x200mm Alu, Notausgang rechts
Artikel-Nr.:
     4012-258470
Hersteller:
     Safety Marking
Herst.-Nr.:
     4044589113597
EAN/GTIN:
     4044589113597
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
;Rettungsschild „Notausgang rechts” mit Richtungspfeil abwärts

• ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
• DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
• Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C

Weitere Informationen:
Maße (B x H):
400 x 200 mm
Ausführung:
Alu Hl 150: Aluminium
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe abwärts, Rettungsweg rechts abwärts, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder notausgang, 30660442, „Notausgang, aufwärts, bzw., Fluchtwegschild, geradeaus, Hinweisschilder, Notausgang, rechts, rechts“, Rettungsschild, Rettungsschilder, Richtungspfeil, Schild, Schilder, Sicherheits-kennzeichnung, Sicherheitsschildernachleuchtend
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 16,47*
1
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 16,47*
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 17,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,91*
€ 17,39*
Lager 4012
32
1
€ 6,90*
ab € 13,16*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0079
ab € 10,07*
Ähnlich
Wolk
15.0069
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
38.0079
ab € 6,76*
Ähnlich
Wolk
38.0069
ab € 3,88*
Ähnlich
Wolk
44.0069
ab € 6,46*
Ähnlich
Wolk
15.3027
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.