Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteschiene f. Kasten B 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halteschiene f. Kasten B 450 mm
Halteschiene f. Kasten B 450 mm
Artikel-Nr.:
     4012-258771
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014044.16
EAN/GTIN:
     4049751011183
Suchbegriffe:
Halteschiene System-Arbeitsplatz
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Halteschiene für Sichtlagerkasten

• Zur Befestigung an perfo Lochplatten

"
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
75 mm
Passend für:
1-1-65/1-3-165/1-2-90
Herstellerartikelnummer:
14014044.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Halteschiene für Lochplatten, Lochplattenhalteschiene, halteschiene für lochplatten bott, halteschiene für lochplatten, lochplatte b450xl500mm, 30902763, Ablagekasten, für, Halter, Halteschiene, Halteschienen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schiene, Schienen, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 16,21*
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 12,74*
€ 17,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,76*
€ 17,35*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 12,79*
€ 17,39*
1
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.