Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium, Größe L, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium, Größe L, weiß
T-Shirt Premium, Größe L, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-270892
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3000-L
EAN/GTIN:
     4250484211881
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
T-Shirt »Premium«

Ausführung:
•Formbeständiges Single-Jersey, rundgestrickt mit Nackenband
•Doppelnähte und verstärkte Schulternähte
Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
3000-L
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,60*
3 Tage
1850
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 6,11*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 6,13*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.