| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-270892 Herst.-Nr.: 3000-L EAN/GTIN: 4250484211881 |
| |
|
| | |
| T-Shirt »Premium« Ausführung: •Formbeständiges Single-Jersey, rundgestrickt mit Nackenband •Doppelnähte und verstärkte Schulternähte Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 3000-L | Herstellername: | Promodoro Fashion GmbH | Markenname: | promodoro | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,36* | € 5,59* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,91* | € 5,93* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,92* | € 5,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,00* | € 6,10* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,88* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|