| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-275823 Herst.-Nr.: 4317784371117 EAN/GTIN: 4317784371117 |
| |
|
| | |
| FORMAT Gesichtsschutzschirm, inklusive Scheibe Ausführung: • Polycarbonat-Scheibe, kratzfest • Optische Klasse 1 • Komfortkopfband mit Einhand-Drehverschluss • Stirnschweißband • Konturgeformte Scheibe • Schutz vor spritzenden Flüssigkeiten, Schmelzmetall und heißen Festkörpern Zulassung/Norm: EN 170, EN 166 Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Ersatzscheibe PC | Herstellerartikelnummer: | 4317784371117 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm format, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, 10110000, 1810110000, Ersatz-Scheibe für Gesichtsschutzschirme, Ersatzscheibe, Ersatzscheiben, Kopfschutz, Scheibe, Scheiben, Zubehör für Gesichtsschutzschirme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,55* | € 9,60* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 83,60* | € 83,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 76,00* | € 86,30* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 97,90* | € 97,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (€ 8,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|