Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper 500kg 250l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muldenkipper 500kg 250l
Muldenkipper 500kg 250l
Artikel-Nr.:
     4012-276033
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4701
EAN/GTIN:
     4017976047010
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Muldenkipper, RAL 5007 blau

Robuste Bauart
Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech.
Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
Sichere Bedienung
Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung.
Fahrbar und für Staplerbetrieb-mit TOTALSTOP
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.
Entleerung
Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst.
TPE-Bereifung 200x40 mm, Naben mit Rollenlager.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inhalt:
250 l
Tragkraft:
750 kg
Kastemaße LxBxH:
1200x652x413 mm
Außenmaße LxBxH:
1359x713x780 mm
Schüttkantenhöhe:
780 mm
Gewicht:
70 kg
Staplertaschenmaß A/B/C/D:
194/203/603/72 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen fetra, kippwagen, 30200960, Behälter, Kipp-Japaner, Schüttgut, Transportwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,26*
€ 567,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,26*
€ 567,55*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 508,53*
€ 567,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,40*
€ 578,71*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,35*
€ 581,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,54*
€ 675,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,03*
€ 670,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,07*
€ 636,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,36*
€ 619,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,26*
€ 603,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D1
ab € 155,36*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.