Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen
Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen
Artikel-Nr.:
     4012-276090
Herst.-Nr.:
     4040136802518
EAN/GTIN:
     4040136802518
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
";Großvolumen-Wertstoffsammler Mega, stationär

• Zum Sammeln von Verpackungsabfällen
• Stabil geschweißte Stahlrohrkonstruktion aus Vierkantrohr
• Pulverbeschichtet in DB703 Anthrazit-Eisenglimmer
• Ergonomisch heruntergezogenem Einwurf, inklusive 4 Klemmen zur Befestigung der Säcke

Hinweis: zerlegte Anlieferung.

Lieferung: 1x Montagematerial, 4x Klemmen, 1x 1000-l-Kunststoff-Wertstoffsack.

"
Weitere Informationen:
Breite:
730 mm
Tiefe:
695 mm
Höhe vorne/hinten:
950/1230 mm
Einwurföffnung B x T:
660 x 660 mm
Fassungsvermögen:
1000 l
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Duo Abfallsammler, Mülltrenner, Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Spezialabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter 1000l, abfallsackhalter, abfalltrennsystem 1000 l, 30109214, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfallstation, Großvolumen-Wertstoffsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltrennung, Papierkorb, Sammler, Sortiersammler, Werkstoffsammler
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 155,22*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 167,72*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 171,77*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 145,24*
€ 177,20*
Lager 4012
35
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 217,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
99095
ab € 24,59*
Zubehör
Metallwerke Renner
8220-00
ab € 35,46*
Zubehör
Metallwerke Renner
8220-50
ab € 117,90*
Zubehör
k.A.
4332163259305
ab € 12,25*
Zubehör
k.A.
165578
ab € 52,06*
Zubehör
Metallwerke Renner
8120-00
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.