Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE, 900+600x1800x0,06 mm transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE , 900+600x1800x0,06 mm transparent
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE , 900+600x1800x0,06 mm transparent
Artikel-Nr.:
     1498-9000466533
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     99095
EAN/GTIN:
     4001553601146
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE, 900+600x1800x0,06 mm transparent

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: Wertstoffsammelsack-Ständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
900 x 1800 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
transparent
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,45*
ab € 24,62*
€ 32,44*
16 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 24,86*
€ 32,80*
1 Tag
unbekannt
1
pro Karton
€ 7,90*
ab € 25,62*
€ 33,60*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 35,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,99*
ab € 26,31*
€ 35,81*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 32,44*
€ 38,60
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 32,34*
€ 38,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 31,46*
€ 37,44
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 30,42*
€ 36,20
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 29,75*
€ 35,40
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 24,62*
€ 29,30
pro Karton
1 Karton enthält 20 Stück (ab € 1,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
99032
ab € 157,85*
Ähnlich
Emil Deiss
93008
ab € 12,07*
Ähnlich
Emil Deiss
49009
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.