Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 Cargo-Latzhose 0172, hydronblau, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0172054 Gr.54 Cargo-Latzhose hydronblau
Planam BW 290 0172054 Gr.54 Cargo-Latzhose hydronblau
Planam BW 290 0172054 Gr.54 Cargo-Latzhose hydronblau
Artikel-Nr.:
     4012-277953
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     172054
EAN/GTIN:
     4030913888750
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
Die bequeme Cargo-Latzhose ist mit neun Taschen absoluter Spitzenreiter in dem Sortiment BW 290. Wer bei der Arbeit ordentlich zupacken, sich viel bewegen und viel verstauen muss, macht mit diesem Artikel alles richtig.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
54
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Cargohosen
Artikelbezeichnung:
Cargo-Latzhose
Farbe:
hydronblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Brustlatztasche mit Messing-Reißverschluss
Produktmerkmal 2:
zusätzlich aufgesetzte Latztasche
Produktmerkmal 3:
2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
Produktmerkmal 4:
1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche
Produktmerkmal 5:
verstellbaren Seitenschlitzen
Produktmerkmal 6:
Oberschenkeltasche links
Produktmerkmal 7:
Kniepolstertaschen
Produktmerkmal 8:
Hosenschlitz mit Reißverschluss
Produktmerkmal 9:
hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
Produktmerkmal 10:
Steckschnallen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,73 kg
Körpergröße:
182 cm
Brustumfang:
108 cm
Bundumfang:
98 cm
Schrittlänge:
81 cm
vordere Ärmellänge:
47.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,05*
€ 27,37*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,65*
€ 27,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 27,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 27,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,78*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0172024
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0172025
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0172026
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0172027
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0172028
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
0172029
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0172042
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0172044
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0172046
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
0172048
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0172050
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0172052
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0172056
ab € 20,92*
Ähnlich
Planam
0172058
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
0172060
ab € 20,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.