| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-278631 Herst.-Nr.: 80908000 EAN/GTIN: 7612269013887 |
| |
|
| | |
| Schaumstoffeinlage für Schubladen 54x36 E Ausführung Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x612 mm. Ausführung Maße: BxT 906x600 mm. Material: PE 35 laminiert, hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar, unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterlage blau, 3 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,44* | € 31,97* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,91* | € 31,99* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,00* | € 32,85* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,31* | € 33,03* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,73* | € 35,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|