Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen-Satz HSS Bimetall M42 16-67 mm m.Zubeh. Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsägen-Satz HSS Bimetall M42 16-67 mm m.Zubeh. Format
Lochsägen-Satz HSS Bimetall M42 16-67 mm m.Zubeh. Format
Artikel-Nr.:
     4012-278671
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784522687
EAN/GTIN:
     4317784522687
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Lochsägen-Satz HSS Co5 Bimetall

Ausführung: Lieferung im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Formatlochsägen besitzen eine aufgeschweißte Zahnkante aus HSS bzw. HSS Co5, die ihnen eine sehr hohe Schnittleistung verleiht. Die Bimetallkonstruktion bietet höchste Sicherheit und verbindet Verschleißfestigkeit mit hoher Standzeit und Präzision. Kein Bruch bei erhöhter Belastung. Durch geschweißte Nähte laufen Formatlochsägen genauer und sind besonders beim Einsatz auf tragbaren Bohrmaschinen leichter zu handhaben. Seitliche Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne.
Zudem verfügen die Lochsägen über eine Combi-Verzahnung 4/6 ZpZ für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte, dadurch mehr Gewindegänge und größere Stabilität sowie Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit.


Besonders günstiger Preis dank Satzzusammenstellung.


Satzinhalt:
9 Lochsägen, Ø 16; 19; 22; 29; 35; 44; 52; 57; 67 mm
2 Aufnahmeschäfte (Bestell-Nr. 2703 0005 und 2703 0010)
2 Zentrierbohrer (Bestell-Nr. 2709)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-set bi-metall, lochsägen set, format lochsägensatz, 27160009, FORMAT, HSSBi, Sägensatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,07*
€ 39,03*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,20*
€ 39,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,03*
€ 40,32*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,18*
€ 42,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 45,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784078573
ab € 1,25*
Zubehör
Format
4317784078580
ab € 1,94*
Zubehör
Format
4317784078603
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.