| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-279158 Herst.-Nr.: 9643-6802 EAN/GTIN: 4016849442938 |
| |
|
| | |
| ";bimos All-In-One 2
• Geeignet für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung • Individuelle Anpassung und Einstellung an nahezu jede Arbeitssituation Merkmale: • Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster • Stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar • Extra hohe Rückenlehne • Kippsicheres, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz. Standardmäßig mit lasta bhäng ig g ebremsten Sicher heits-Doppelr ollen für harte Böden • Auf Anfr age lieferbar: hohe A usfü hr ung mit Sitz höh enve rstel lung 580–8 50 mm, ab riebfest e K uns Weitere Informationen: | | Typ: | 9643-6802 | Ausführung: | Stoffpolster blau | Sitzhöhenverstellung: | 450–600 mm | Lehnenhöhe: | 600 mm | Herstellerartikelnummer: | 9643-6802 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, 30561270, All-In-One, Arbeitsstühle, bimos, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,33* | € 256,94* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,45* | € 256,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,24* | € 264,44* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,81* | € 264,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 232,29* | € 266,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|