Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allroundstuhl All-In-One2Stoff-blau (9643-6802)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allroundstuhl All-In-One2Stoff-blau (9643-6802)
Allroundstuhl All-In-One2Stoff-blau (9643-6802)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279158
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9643-6802
EAN/GTIN:
     4016849442938
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
";bimos All-In-One 2

• Geeignet für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung
• Individuelle Anpassung und Einstellung an nahezu jede Arbeitssituation

Merkmale:
• Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
• Stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar
• Extra hohe Rückenlehne
• Kippsicheres, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz. Standardmäßig mit lasta bhäng ig g ebremsten Sicher heits-Doppelr ollen für harte Böden
• Auf Anfr age lieferbar: hohe A usfü hr ung mit Sitz höh enve rstel lung 580–8 50 mm, ab riebfest e K uns
Weitere Informationen:
Typ:
9643-6802
Ausführung:
Stoffpolster blau
Sitzhöhenverstellung:
450–600 mm
Lehnenhöhe:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
9643-6802
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,46*
€ 266,80*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,77*
€ 266,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,70*
€ 273,22*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 230,65*
€ 275,00*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 276,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 65,72*
Zubehör
Bimos
4016849455662
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.