| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-279750 Herst.-Nr.: 51960-00003-00 EAN/GTIN: 4005800194337 |
| |
|
| | |
| tesafix© Doppelseitiges Profi-Verlegeband Produktbeschreibung Professionelle Anwendungen. Perfekt geeignet für alle Teppiche und PVC-Beläge. Ideal für den Messebau Färbt nicht auf PVC/CV-Belägen und hinterlässt keine Rückstände. Technische Daten Trägerart: PP-Folien/gewebeverbunden Gesamtdicke: 0,25 mm Klebekraft: offen 6,6 N/cm, abgedeckt 13,7 N/cm Temperaturbeständig: kurzfristig bis 200 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, 30415145, Doppelseitigesklebeband, Klebeband, Steinband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 12,49* | € 16,03* | | | | | | 1 Tag | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,42* | € 16,19* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,60* | ab € 11,20* | € 16,49* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 13,10* | € 16,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 13,17* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 128,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|