Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgruppe Standard schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzgruppe Standard schwarz
Sitzgruppe Standard schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-279945
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     SG S schwarz
EAN/GTIN:
     4332163261940
Suchbegriffe:
30706001
Besprechungsstühle
Besucherstühle
Besuchertische
Sitzgruppe „Standard“ (Set)

Robuste und unkomplizierte Tischgruppe für Ihre Betriebseinrichtung
Eine stabile Stahlrohrkonstruktion sorgt für lange Haltbarkeit.
Set bestehend aus:
1 Tisch, 1200x800 mm .
Höhe 720 mm.
Vierkant-Stahlrohrgestell 30x30 mm.
Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz.
Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für
Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm).
Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet E1-Gütespanplatte.
Dekor Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante.
4 Stühle , 4-fach stapelbar, Gestell Stahl-Rundrohr.
Ø 20x1,5 mm, verschweißt, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz oder RAL 8019 graubraun
Sitz und Rücken Buche-Schichtholz, natur lackiert, Holzteile mit Gestell verschraubt.

Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Tisch, 1200x800 mm, 4 Stühle
Gestellfarbe:
RAL 9005 schwarz
Made in Germany:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,97*
€ 351,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,72*
€ 351,42*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,72*
€ 354,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,08*
€ 380,19*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,92*
€ 411,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BMV Büromöbel
T1280 VK P19 Schw f
ab € 132,40*
Zubehör
BMV Büromöbel
STS i1 Buche Schw
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.