| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-279945 Herst.-Nr.: SG S schwarz EAN/GTIN: 4332163261940 |
| |
|
| | |
| Sitzgruppe „Standard“ (Set)
Robuste und unkomplizierte Tischgruppe für Ihre Betriebseinrichtung Eine stabile Stahlrohrkonstruktion sorgt für lange Haltbarkeit. Set bestehend aus: 1 Tisch, 1200x800 mm . Höhe 720 mm. Vierkant-Stahlrohrgestell 30x30 mm. Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz. Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm). Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet E1-Gütespanplatte. Dekor Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante. 4 Stühle , 4-fach stapelbar, Gestell Stahl-Rundrohr. Ø 20x1,5 mm, verschweißt, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz oder RAL 8019 graubraun Sitz und Rücken Buche-Schichtholz, natur lackiert, Holzteile mit Gestell verschraubt. Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1 Tisch, 1200x800 mm, 4 Stühle | Gestellfarbe: | RAL 9005 schwarz | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,97* | € 351,41* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,72* | € 351,42* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,72* | € 354,20* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,08* | € 380,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|