Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitssocke Coolmax F4, Größe 47-49, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitssocke Coolmax F4, Größe 47-49, schwarz
Arbeitssocke Coolmax F4, Größe 47-49, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-280798
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4016943019029
EAN/GTIN:
     4016943019029
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Arbeitssocke CoolMax® F4

Ausführung:
• Nicht einengend, verrutscht nicht
• Atmungsaktiv durch CoolMax®
• Feuchtigkeitstransport nach außen
• Schnell trocknend, ohne Kleben und Scheuern
• Fuß bleibt trocken und angenehm kühl
Material: 88 % Polyester (CoolMax®), 10 % Polyamid, 2 % Elasthan (LYCRA®)
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
47–49
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,00*
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,64*
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 4,80*
€ 7,40*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,26*
€ 7,57*
5 Tage
13
1
€ 9,95*
ab € 5,36*
€ 8,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.