| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-280798 Herst.-Nr.: 4016943019029 EAN/GTIN: 4016943019029 |
| |
|
| | |
| Arbeitssocke CoolMax® F4
Ausführung: • Nicht einengend, verrutscht nicht • Atmungsaktiv durch CoolMax® • Feuchtigkeitstransport nach außen • Schnell trocknend, ohne Kleben und Scheuern • Fuß bleibt trocken und angenehm kühl Material: 88 % Polyester (CoolMax®), 10 % Polyamid, 2 % Elasthan (LYCRA®) Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 47–49 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, sportsocken schwarz, funktionssocken, 70170019, Arbeitssocke, Socke, Socken |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,28* | € 6,34* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,41* | € 6,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,87* | € 7,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,80* | € 7,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 5,35* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar | Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 126,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|