Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 17 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 17 mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 17 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-280888
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72009
EAN/GTIN:
     4050623702467
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Außen-Ø:
30 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72009
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, 61930017, ASW, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Nuss, Nüße, Nüsse, QR5080541, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
20
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,41*
Lager 4012
179
1
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,54*
5 Tage
155
1
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 3,55*
1 Tag
188
1
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 3,59*
3 Tage
149
1
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072002
ab € 2,51*
Ähnlich
ASW
1000072003
ab € 2,96*
Ähnlich
ASW
1000072004
ab € 2,51*
Ähnlich
ASW
1000072005
ab € 2,50*
Ähnlich
ASW
1000072006
ab € 2,44*
Ähnlich
ASW
1000072007
ab € 2,67*
Ähnlich
ASW
1000072008
ab € 2,66*
Ähnlich
ASW
1000072011
ab € 2,67*
Ähnlich
ASW
1000072012
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.