Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-281806 Herst.-Nr.: TPN40S12BE EAN/GTIN: 4008158016078 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Schraubzwinge TPN/TKPN • Fest- und Gleitbügel aus Temperguss • Hohlprofilschiene mit Riffelung • Holzgriff • Trapezgewindespindel brüniert • Bewegliche Druckplatte Weitere Informationen: | | Spannweite: | 400 mm | Ausladung: | 120 mm | Gleitschiene: | 29 x 9 mm | Markenname: | BESSEY | Herstellername: | BESSEY Tool GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | TPN40S12BE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,05* | € 23,69* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,06* | € 25,00* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,93* | € 25,73* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,36* | € 26,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,83* | € 26,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|