Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MechanicTouch, Größe 8,blau/schw.,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh MechanicTouch, Größe 8,blau/schw.,FORMAT
Handschuh MechanicTouch, Größe 8,blau/schw.,FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-282349
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784525961
EAN/GTIN:
     4317784525961
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT MechanicTOUCH

Ausführung:
• Extrem dünner Handschuh
• Dünne, feinfühlige Polyurethan-Beschichtung
• Super Tastgefühl, perfekte Passform
Einsatzbereiche: Feinmechanik, Labor, Elektronik
Norm: EN 388
Material: Nylon
Gauge: 18
Größe: 7–11

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1130
10
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,36*
5 Tage
1505
1
€ 4,79*
ab € 1,03*
€ 1,74*
6 Tage
1248
1
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,76*
2 Tage
1130
10
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 1,98*
2 Tage
1130
10
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 2,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.