Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Arenga/Elaston 40cm Power-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besen Arenga/Elaston 40cm Power-Stick
Besen Arenga/Elaston 40cm Power-Stick
Artikel-Nr.:
     4012-282906
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2352.93
EAN/GTIN:
     4250560509598
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Arenga

Für Stiel-Ø 24 mm.



Kräftiger, nassfester Industrie-Saalbesen, ideal für hohe Beanspruchungen. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter. Für groben und feinen Schmutz.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Arenga/Elaston
Borstenfarbe:
schwarz-rot
Holz:
Flachholz
Herstellerartikelnummer:
2352.93
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, stubenbesen 40 cm, baubesen, 74420040, Arengaelaston, Besen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
20
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,80*
Lager 4012
93
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 7,21*
4 Tage
28
1
€ 5,00*
ab € 4,92*
€ 7,21*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 7,32*
1 Tag
114
1
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 2,73*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.