| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31235293 Herst.-Nr.: 00235293 EAN/GTIN: 4250560509598 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich bei diesem Artikel um einen Südharzer Bauernbesen. Ein Holzköper mit Borstenbesatz Arenga/Elaston, voll besteckt, 40 cm Arbeitsbreite. Arenga/Elaston Borsten sind nassfest und für gröberen Schmutz geeignet. Mit Power Stick Stiel Befestigung. Für Stiele Ø 24 - 26 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot - schwarz | Borsten: | Arenga / Elaston | Körper: | Holz | Breite: | 40 cm | Stielbefestigung: | mit Power Stick |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, nölle hofbesen 40 cm, baubesen, baubesen 400 mm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Straßenfeger, Großraumbesen, Haushaltsbesen, GartenbesenBesen, Besen 40 cm, Besen 40, Besenkopf, Besenkopf 40 cm |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 6,61* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,93* | € 7,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,94* | € 7,09* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,00* | € 7,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,05* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|