Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkbank 1500 mm 2SL+2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Werkbank 1500 mm 2SL+2T
FORMAT Werkbank 1500 mm 2SL+2T
FORMAT Werkbank 1500 mm 2SL+2T
Artikel-Nr.:
     4012-284073
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     999.105.0128
EAN/GTIN:
     4317784526838
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank, 2 Schubladen und 2 Türen

• Kastenwerkbank mit 2 Schubladen (Fachhöhe 170mm) und 2 Türen (Fachhöhe 340mm)
• Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
• Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm
• Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200kg
• Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
• Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
• Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
• 2-farbig pulverbeschichtet

Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Maße Unterschrank B x T x H:
1200 x 640 x 600 mm
Schubladen Innenmaß B x T:
500 x 540 mm
Farbe:
7035/5012
Herstellerartikelnummer:
4317784526838
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORMAT
Made in Germany:
Ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,03*
€ 592,20*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,63*
€ 592,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,52*
€ 613,68*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 548,30*
€ 661,65*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,20*
€ 704,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,13*
€ 698,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,20*
€ 685,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,93*
€ 661,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,63*
€ 600,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.