Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkbank 1500 mm 2SL+2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Werkbank 1500 mm 2SL+2T
FORMAT Werkbank 1500 mm 2SL+2T
FORMAT Werkbank 1500 mm 2SL+2T
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284073
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     999.105.0128
EAN/GTIN:
     4317784526838
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kastenwerkbank, 2 Schubladen und 2 Türen

• Kastenwerkbank mit 2 Schubladen (Fachhöhe 170mm) und 2 Türen (Fachhöhe 340mm)
• Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
• Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm
• Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200kg
• Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
• Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
• Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
• 2-farbig pulverbeschichtet

Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Maße Unterschrank B x T x H:
1200 x 640 x 600 mm
Schubladen Innenmaß B x T:
500 x 540 mm
Farbe:
7035/5012
Herstellerartikelnummer:
4317784526838
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORMAT
Made in Germany:
Ja
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, 30944185, 7830944185, Format, FORMAT, Werbank, Werkbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,75*
€ 595,76*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,57*
€ 595,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,08*
€ 617,10*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 545,23*
€ 664,72*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,76*
€ 708,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 566,29*
€ 673,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,50*
€ 659,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 550,91*
€ 655,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,75*
€ 580,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.