Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwann 1590x1455x7151 KTC a 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwann 1590x1455x7151 KTC a 1000 l
Auffangwann 1590x1455x7151 KTC a 1000 l
Artikel-Nr.:
     4012-284120
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-24-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048812
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
KTC-/IBC-Station aus Kunststoff

Robuste Konstruktion
Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von KTC-/IBC-Behältern.
Vielseitig beständig
Gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien.
Farbe: blau
Einfach im Transport
Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen.
Mit PE-Palette, schwarz
Bei der Bestell-Nr. 3010.8703 + 3010.8705.

Weitere Informationen:
max. Anzahl Standflächen:
1
Ausführung mit PE-Palette:
nein
Maße LxBxH:
1590x1455x715 mm
Auffangvolumen:
1125 l
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
80 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,14*
€ 740,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,51*
€ 782,76*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,89*
€ 801,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,71*
€ 810,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,71*
€ 833,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,54*
€ 953,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,36*
€ 933,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,05*
€ 915,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,36*
€ 898,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,89*
€ 881,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202109-VK
ab € 137,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.