Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne, BxTxH 1455x1590x715 mm,, PE, Vol. 1000 l, mit Abstellfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREEN LINE PE Auffangwanne WP 1 11 PE blau Umwelt Lagertechnik
GREEN LINE PE Auffangwanne WP 1 11 PE blau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-WP 1/11
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WP 1/11
EAN/GTIN:
     4052462048812
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne aus PE, BxTxH 1455x1590x715 mm, für 1xKTC 1000 Liter, Auffangvolumen 1000 Liter, mit integrierter Abstellfläche
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,000 kg
Breite:
145,50 cm
Höhe:
71,50 cm
Länge:
159,00 cm
Ursprungsland:
GB
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,65*
€ 747,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,57*
€ 789,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,74*
€ 807,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,87*
€ 817,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,64*
€ 839,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,16*
€ 889,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,52*
€ 872,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,70*
€ 845,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,08*
€ 829,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,65*
€ 804,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202109-VK
ab € 137,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.