| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-284130 Herst.-Nr.: 610.10XX EAN/GTIN: 5704049903395 |
| |
|
| | |
| LED-Kopflampe V3air Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffverbund und eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten. Hyperfocus™ zum stufenlos einstellbaren Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht. Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband. Arbeitstemperatur –20 °C bis +50 °C. Mit Boost-, Medium-, Dimmer- und Memory-Funktion. Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03 und Stirnband. Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 250/8–150 lm | Brenndauer: | < 100 h | Reichweite: | 195 m | Stirnbandlänge: | 500–700 mm | Markenname: | suprabeam | Herstellername: | STEINER A/S | Herstellerartikelnummer: | 610.10XX | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,29* | € 45,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,96* | € 50,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,36* | € 95,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|