Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4x AAA Lithium Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4x AAA Lithium Einwegbatterie
Varta 4x AAA Lithium Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     4682-99410020
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06103 301 404
EAN/GTIN:
     4052921528831
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras mit zusätzlicher Kapazität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
7.7 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
20 g
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
384
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,0375*
€ 1,3275*
5 Tage
384
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,2075*
€ 1,5625*
9 Tage
180
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,565*
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,6125*
8 Tage
384
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2825*
€ 1,6225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,3275*
€ 1,57973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2875*
€ 1,53213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2675*
€ 1,50833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2275*
€ 1,46073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1175*
€ 1,32983
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0375*
€ 1,23463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 5,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,53*
Zubehör
Varta
V373
ab € 0,66*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 32,35*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,72*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,76*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,12*
Zubehör
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.