Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke 1868 572, Größe 2XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke 1868 572, Größe 2XL, schwarz
Softshelljacke 1868 572, Größe 2XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-284522
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1868-572-32/2XL
EAN/GTIN:
     4010365928877
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
BP Softshelljacke 1868

Ausführung:
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Brust-, Innen- und Seitentaschen
• Windschutz am Ärmelabschluss
• BP_protection® Membran: Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexelemente
• Stehkragen
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Strapazierfähiges Obermaterial
Material:
100 % Polyester
Gewicht: ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1868-572-32/2XL
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 5,90*
ab € 63,38*
€ 78,23*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 79,48*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 82,76*
€ 4,90*
ab € 66,46*
€ 83,51*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 71,26*
€ 88,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.