| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016487 Herst.-Nr.: 1868-572-32/2XL EAN/GTIN: 4010365928877 |
| |
|
| | |
| BP Softshelljacke 1868• Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv • Sichtbarkeit durch Reflexpaspel • Strapazierfähiges Obermaterial und Fleece-Innenseite • Stehkragen • Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz • Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 3 Innentaschen • Innenliegende Saumweitenverstellung • Verlängerter Rücken • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 • Material: 100 % Polyester, 300 g/m² Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | BP | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacken, BP, 1868, 572, Gr., 2XL |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,59* | € 78,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,45* | € 79,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,89* | € 82,80* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,42* | € 83,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 71,14* | € 88,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|