Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 13 mm Federmag. lang ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 13 mm Federmag. lang ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 13 mm Federmag. lang ASW
Artikel-Nr.:
     4012-287745
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     70063
EAN/GTIN:
     4050623700548
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", magnetisch, lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Dauermagneten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Außen-Ø:
13 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
70063
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,04*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 9,67*
Lager 4012
136
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,89*
3 Tage
125
1
€ 4,79*
ab € 6,89*
€ 9,94*
2 Tage
136
1
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.